曜日別特売
EA13-16180 アジャスターボルト(鉄・標準タイプ) シブタニ 53258933

EA13-16180 アジャスターボルト(鉄・標準タイプ) シブタニ 53258933
EA13-16180 アジャスターボルト(鉄・標準タイプ) シブタニ 53258933
EA13-16180 アジャスターボルト(鉄・標準タイプ) シブタニ 53258933

アジャスターボルト(鉄・標準タイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)M16×P2
寸法H(mm)10
寸法L1(mm)180
内容量1本注文コード53258933品番EA13-16180
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。

用途建築設備・機械など寸法A(Φmm)75寸法B(mm)24寸法D(mm)M16×P2寸法H(mm)10寸法I(mm)18寸法L1(mm)180寸法L2(mm)208材質シャフト:スチール(SWRM),底部:スチール(SPCC)仕上光沢クロメートCH形十字穴No.3製品質量(g)420使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])5(510)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボルト保護カバー付です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53258879
2022-12-27
用途: 機械のレベル出し

値段的に安くて使い勝手が良いです。サイズもいろいろあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする