EB-1001-M4 フローティングナット シブタニ 53259703

EB-1001-M4 フローティングナット シブタニ 53259703
EB-1001-M4 フローティングナット シブタニ 53259703
EB-1001-M4 フローティングナット シブタニ 53259703
EB-1001-M4 フローティングナット シブタニ 53259703

フローティングナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ナット径M4
内容量1個注文コード53259703品番EB-1001-M4
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

丸穴をあけたところに差し込むだけの簡単施工です。タップ加工が不要のため、作業時間が短縮出来ます。ナットは全周2mmの範囲で稼働し、仮止め後の微調整が可能です。バネ式のため0.5~8mmの幅広い板厚に対応しております。

用途分電盤・配電盤・機械・車両などナット径M4材質プレート:ステンレス(SUS304),ナット:スチール(SMF)仕上プレート:バレル研磨,ナット:有色クロメート製品質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする