曜日別特売
KF101 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ) サンエス 53262598

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1着注文コード53262598品番KF101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,490
販売価格(税別)
5,900

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!

ネイビーサイズL混率(%)ポリエステル100胸囲(cm)120肩幅(cm)50袖丈(cm)59着丈(cm)66生地デュスポ材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53262747
2024-08-03
用途: いろいろな用途に

サイズに悩みましたが、2サイズアップで、快適に涼しい。1サイズアップなら丁度よくて快適な涼しさは得られない。

対象商品 : 53262625
2023-08-01
用途: 農作業用
農・林・水産業

チタン加工ということで買ってみました。
ポリエステルのものは初めてですが、シワにならないのがいい
襟が立っているタイプで、襟も工夫されていて風の通りが非常にいい
空調風神服の中では一番オススメです。
膨らんで見た目は悪くなりますが、風の通りがよくなるので2サイズくらい大きめがいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする