曜日別特売
KF101 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ) サンエス 53262704

KF101 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ) サンエス 53262704
KF101 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ) サンエス 53262704

空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン KF101 (服のみ)

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズM
カモフラホワイト
内容量1着注文コード53262704品番KF101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,490
販売価格(税別)
5,900

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!

カモフラホワイトサイズM混率(%)ポリエステル100胸囲(cm)116肩幅(cm)48袖丈(cm)57着丈(cm)64生地デュスポ材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53262747
2024-08-03
用途: いろいろな用途に

サイズに悩みましたが、2サイズアップで、快適に涼しい。1サイズアップなら丁度よくて快適な涼しさは得られない。

対象商品 : 53262625
2023-08-01
用途: 農作業用
農・林・水産業

チタン加工ということで買ってみました。
ポリエステルのものは初めてですが、シワにならないのがいい
襟が立っているタイプで、襟も工夫されていて風の通りが非常にいい
空調風神服の中では一番オススメです。
膨らんで見た目は悪くなりますが、風の通りがよくなるので2サイズくらい大きめがいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする