KF102 空調風神服 チタン加工ベスト KF102 (服のみ) サンエス 53262817

空調風神服 チタン加工ベスト KF102 (服のみ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ5L
ネイビー
内容量1着注文コード53262817品番KF102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,390
販売価格(税別)
4,900

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!

ネイビーサイズ5L混率(%)ポリエステル100胸囲(cm)144肩幅(cm)54着丈(cm)70生地デュスポ材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53262826
2025-04-19
用途: ハウス内で野菜の収穫
製造業

以前からこの空調服を使用しています。
パワーもベストも問題なく快適に使えています。
今回は洗い替えにベストのみ購入しました。
お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする