※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
Fittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
竹の子外径(Φmm)
Φ7
Φ7
Φ8
Φ9
Φ10.5
Φ14
Φ16
Φ20.5
Φ27
ねじ
(ナットのネジ)PF1/8
(ナットのネジ)PF1/8
(ナットのネジ)PF1/4
(ナットのネジ)PF3/8
(ナットのネジ)PF1/2
(ナットのネジ)PF3/4
(ナットのネジ)PF1
外ネジ
PT1/8
PT1/8
PT1/4
PT3/8
PT1/2
PT3/4
PT1
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53271375
品番
HS-1117R
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
ねじ
(ナットのネジ)PF1/8
外ネジ
PT1/8
タケノコ外径(Φmm)
7
材質
C3604(快削黄銅2種)
使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
最高使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
使用温度(℃)
-50~150
竹の子外径(Φmm)
Φ7
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材