曜日別特売
HS-1416R Fittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品) アソー 53271488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
竹の子外径(Φmm)Φ16
ねじ(ナットのネジ)PF1/2
外ネジPT1/2
内容量1個注文コード53271488品番HS-1416R
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

RoHS指令相当品

用途カドミレス材使用(75ppm以下)ねじ(ナットのネジ)PF1/2外ネジPT1/2タケノコ外径(Φmm)16材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150竹の子外径(Φmm)Φ16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする