※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
竹の子外径(Φmm)
Φ7
Φ7
Φ8
Φ9
Φ10.5
Φ14
Φ16
Φ20.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53271533
品番
HS-2207R
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
ねじ
(ナットのネジ)PF1/4
タケノコ外径(Φmm)
7
材質
C3604(快削黄銅2種)
使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
最高使用圧力(MPa)
3.45MPa以下
使用温度(℃)
-50~150
竹の子外径(Φmm)
Φ7
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材