HL-1210R Fittings L型ホースジョイント C3604/C3771(RoHS指令相当品) アソー 53271646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fittings L型ホースジョイント C3604/C3771(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ(ナットのネジ)PF3/8
外ネジPT1/4
竹の子外径(Φmm)Φ10.5
内容量1個注文コード53271646品番HL-1210R
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

RoHS指令相当品

用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅)ねじ(ナットのネジ)PF3/8使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150竹の子外径(Φmm)Φ10.5外ネジPT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする