曜日別特売
HSH-1106R Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品) アソー 53271838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(適用袋ナット)HSN-1106R
内容量1個注文コード53271838品番HSH-1106R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130

RoHS指令相当品

用途カドミレス材使用(75ppm以下)寸法(適用袋ナット)HSN-1106Rタケノコ外径(Φmm)6材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150竹の子外径(Φmm)Φ6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする