※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
Fittings 丸ニップル C3604(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法PT
PT3/4
PT1/8
PT1/4
PT3/8
PT1/2
PT3/4
PT1
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53271996
品番
NI-1066R
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
寸法PT
PT3/4
最高使用圧力(MPa)
6.9
材質
C3604(快削黄銅2種)
形状
ニップル
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材