NB-1031R Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品) アソー 53272179

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法PTPT3/8(外)×PT1/8(内)
内容量1個注文コード53272179品番NB-1031R
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

RoHS指令相当品

用途カドミレス材使用(75ppm以下)寸法PTPT3/8(外)×PT1/8(内)最高使用圧力(MPa)6.9材質C3604(快削黄銅2種)形状ブッシング使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする