※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法PT
PT3/4(外)×PT1/2(内)
PT1/4(外)×PT1/8(内)
PT3/8(外)×PT1/8(内)
PT3/8(外)×PT1/4(内)
PT1/2(外)×PT1/8(内)
PT1/2(外)×PT1/4(内)
PT1/2(外)×PT3/8(内)
PT3/4(外)×PT1/4(内)
PT3/4(外)×PT3/8(内)
PT3/4(外)×PT1/2(内)
PT1(外)×PT3/8(内)
PT1(外)×PT1/2(内)
PT1(外)×PT3/4(内)
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53272249
品番
NB-1064R
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
寸法PT
PT3/4(外)×PT1/2(内)
最高使用圧力(MPa)
6.9
材質
C3604(快削黄銅2種)
形状
ブッシング
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材