NF-1032R Fittings 異径内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品) アソー 53272398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fittings 異径内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法PTPT3/8(外)×PT1/4(内)
内容量1個注文コード53272398品番NF-1032R
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

RoHS指令相当品

用途カドミレス材使用(75ppm以下)寸法PTPT3/8(外)×PT1/4(内)最高使用圧力(MPa)6.9材質C3604(快削黄銅2種)形状ソケット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53272373
2023-08-04
用途: エアー配管
TMSデンタル卸売・小売業

コストパフォーマンスも良く使い勝手も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする