TK-1111R Fittings 二方チーズ C3771(RoHS指令相当品) アソー 53272766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fittings 二方チーズ C3771(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径PT1/8(内)×PT1/8(外)
内容量1個注文コード53272766品番TK-1111R
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

RoHS指令相当品

用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
呼び径PT1/8(内)×PT1/8(外)最高使用圧力(MPa)6.9材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ使用温度(℃)-50~150寸法PTPT1/8(内)×PT1/8(外)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする