※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
Fittings 二方チーズ C3771(RoHS指令相当品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
PT3/8(内)×PT3/8(外)
PT1/8(内)×PT1/8(外)
PT1/4(内)×PT1/4(外)
PT3/8(内)×PT3/8(外)
PT1/2(内)×PT1/2(外)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53272784
品番
TK-1333R
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
RoHS指令相当品
用途
カドミレス材使用(75ppm以下)
呼び径
PT3/8(内)×PT3/8(外)
最高使用圧力(MPa)
6.9
材質
C3771(鍛造用黄銅)
形状
チーズ
使用温度(℃)
-50~150
寸法PT
PT3/8(内)×PT3/8(外)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材