NC-1001R Fittings 六角キャップ C3604(RoHS指令相当品) アソー 53272949

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fittings 六角キャップ C3604(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法PTPT1/8
内容量1個注文コード53272949品番NC-1001R
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

RoHS指令相当品

用途カドミレス材使用(75ppm以下)寸法PTPT1/8最高使用圧力(MPa)6.9材質C3604(快削黄銅2種)形状キャップ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする