曜日別特売
木工用 レシプロソー替刃 木工用 SHARK SAW 53273974

レシプロソー替刃 木工用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード53273974品番木工用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

U窓効果で仕事が早い

用途コンパネ・一般木材・合板・集成材等の切断に刃渡り(mm)210全長(mm)230材質SK-85板厚(mm)0.9刃ピッチ(mm)2.8
注意
切断能力は使用する電動工具により変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする