曜日別特売
- サンダーボルト007 日本農薬 53274193

サンダーボルト007

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(5L)注文コード53274193品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

移行性のあるグリホサートに接触型のピラフルフェンエチルを混合した、速効力と持続力を合わせもつ非選択性茎葉処理型除草剤です。
雑草生育期の茎葉散布で一年生雑草から多年生雑草まで幅広く枯らします。
特に、スベリヒユ、マルバツユクサ、タンポポ、アサガオ類に、より高い効果を示します。

成分
グリホサートイソプロピルアミン塩・・・30.0%
ピラフルフェンエチル・・・0.16%
有効期限(年)3性状類白色水和性粘稠懸濁液体適合作物果樹類、かんきつ、びわ(葉)、オリーブ(葉)、水田作物、移植水稲、直播水稲、麦類、雑穀類、そば、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、野菜類、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、アスパラガス、だいこん、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、いも類、かんしょ、茶、さとうきび、花卉類・観葉植物、きく、樹木類、樹木等、牧草、ソルガム、クワ、林木、まつ(下刈農林水産省登録第(号)21072毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用

商品説明動画

サンダーボルト007 テレビCM動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53274193
2022-07-19
用途: 農道
農・林・水産業

グリホシネートで根までからしますが、早く効くのでいつも使用してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする