曜日別特売
GA-HK019 ガオナ ホースカラン先 タケノコ GAONA(ガオナ) 53275313

GA-HK019 ガオナ ホースカラン先 タケノコ GAONA(ガオナ) 53275313
GA-HK019 ガオナ ホースカラン先 タケノコ GAONA(ガオナ) 53275313
GA-HK019 ガオナ ホースカラン先 タケノコ GAONA(ガオナ) 53275313
GA-HK019 ガオナ ホースカラン先 タケノコ GAONA(ガオナ) 53275313

ガオナ ホースカラン先 タケノコ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53275313品番GA-HK019
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)アウトレット
¥1,6981,398

カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼25の蛇口に取付けできます。
内径約25ミリの散水ホースを差込むことができます。

用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。材質黄銅付属品パッキンねじ径G1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする