商品レビューを投稿する内容量1個注文コード53275347品番GA-FA024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055販売価格(税別)
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。
水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
KAKUDAI、TOTO、INAX(バランス釜以外)、SAN-EIに取付可能(取付ネジサイズ G1/2)