曜日別特売
GA-FP028 ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式) GAONA(ガオナ) 53275557

GA-FP028 ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式) GAONA(ガオナ) 53275557
GA-FP028 ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式) GAONA(ガオナ) 53275557
GA-FP028 ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式) GAONA(ガオナ) 53275557
GA-FP028 ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式) GAONA(ガオナ) 53275557
GA-FP028 ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式) GAONA(ガオナ) 53275557
GA-FP028 ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式) GAONA(ガオナ) 53275557

ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53275557品番GA-FP028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。
木材などの壁に取付けることができます。
ビス穴が広く、元のフック穴を確認しながら取付できます。
ビスの取付ピッチが12~28ミリと広いので、簡単にビス位置を決められます。
高級感のあるメッキ仕様
ビス・プラグ付き

用途角度が調節できるビス止めタイプのシャワーフックです。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂取付方式ビス止め角度調節
注意
※シャワーフックを強く引っ張ったり、急激に荷重をかけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする