曜日別特売
- フードコンテナー ばんじゅう袋 セット marukin 53277553

 

- フードコンテナー ばんじゅう袋 セット marukin 53277553
- フードコンテナー ばんじゅう袋 セット marukin 53277553

フードコンテナー ばんじゅう袋 セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード53277553品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

フードコンテナーと袋のセットです。
【フードコンテナー】餅・パン・ケーキ・麺類などの一時保存や運搬に便利な平型フードコンテナ。
小型のパンや小餅、製麺に適した浅型タイプ。
蓋(別売り)をしたままでの積み重ねが可能なので運搬に便利。
【ばんじゅう袋】ばんじゅう袋はマチのないタイプの袋です。
番重用内袋を使用することで、ばんじゅうの洗浄が容易で衛生的です。
食品衛生法適合品。

材質フードコンテナー:ポリプロピレン、ばんじゅう袋:HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ばんじゅう袋:マチなし半透明容量ばんじゅう袋=100枚質量(g)約890(フードテナー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フードコンテナー:約573×386×78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする