曜日別特売
K-802-4 ドリルガイドDX 13F 神沢 53277639

 

K-802-4 ドリルガイドDX 13F 神沢 53277639
K-802-4 ドリルガイドDX 13F 神沢 53277639
K-802-4 ドリルガイドDX 13F 神沢 53277639
K-802-4 ドリルガイドDX 13F 神沢 53277639
K-802-4 ドリルガイドDX 13F 神沢 53277639

ドリルガイドDX 13F

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード53277639品番K-802-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

並のボディとはタフさが違う! 13mmチャック付きの、アルミダイキャスト製角度可変式ドリルガイドです。30度から150度までの自由な角度の傾斜穴を正確にあけることができます。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。

付属品13mmチャック適合電気ドリル材質アルミダイカスト/スチールストローク(mm)200全長(mm)365質量(kg)2.5シャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)チャック(mm)13(ドリルチャック)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする