吐出空気量(L/min)390出力(kW)3.7電圧(V)三相:50Hz/200、60Hz/200~220騒音レベル(dB(A))75タンク容量(L)220質量(kg)237仕様空気取出し口径(B)×口数:G1/4×1、Rc1/2×1、圧縮機本体形式:BTH-37、使用オイル種:CO-100、充填オイル量上限/下限(L):1.36/0.94幅(mm)1608高さ(mm)1008奥行(mm)560潤滑方式給油式運転制御方式連続・断続運転兼用式制御圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~1.37[12~14]原動機定格出力(PS)5