アルベ(チトセ)
arbe シャツ(長袖)[兼用] EP-5962
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
LL
注文コード
53279565
品番
EP-5962
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
様々なシーンで活躍する、カラーもサイズも豊富なベーシックシャツ
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
80
バスト(cm)
118
素材
ブロード
色番
C-1
性別
男女兼用
ネック(cm)
42