TH-101F Wピンスパイク地下足袋 ファスナータイプ 荘快堂 53282198

TH-101F Wピンスパイク地下足袋 ファスナータイプ 荘快堂 53282198
TH-101F Wピンスパイク地下足袋 ファスナータイプ 荘快堂 53282198
TH-101F Wピンスパイク地下足袋 ファスナータイプ 荘快堂 53282198
TH-101F Wピンスパイク地下足袋 ファスナータイプ 荘快堂 53282198
TH-101F Wピンスパイク地下足袋 ファスナータイプ 荘快堂 53282198
TH-101F Wピンスパイク地下足袋 ファスナータイプ 荘快堂 53282198

Wピンスパイク地下足袋 ファスナータイプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1足注文コード53282198品番TH-101F
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥5,487
販売価格(税別)
4,988

ダブルピンスパイクソール・ファスナー着脱式・耐水糊引き加工・衝撃吸収中底

用途
山仕事・土手作業
サイズ(cm)30ブラック甲被タイプファスナータイプ材質(甲)混紡布(綿+ナイロン)平ゴム靴タイプ足袋標準質量(g/片足)約470丈(cm)25(平均値)材質(底部)ゴム・金属(ピン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53282155
2021-06-27
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

傾斜地の草刈りのため購入、コハゼタイプは好きではないので気に入っています。
つま先に鉄芯入りなら、草刈り機の刃が当たっても安心なので改良希望します。

1が参考にしています
対象商品 : 53282137
2020-10-30
用途: 斜面の草刈り
1973(昭和48年)サービス業

ファスナーで履きやすい。ピンも丈夫にできているので長持ち。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする