※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
荘快堂
スポーツ祭たび 小馳12枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
29
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
色
紺
白
黒
紺
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53283029
品番
M-8-12
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,828
販売価格(税別)
¥
3,480
バスケットに入れる
爪先を保護する巻上げ底
生地延びを防ぐ甲と踵のステッチ縫い
二重衝撃吸収クッション
サイズ(cm)
29
色
紺
材質(アッパー)
綿+金属
靴タイプ
足袋
材質(ソール)
ゴム+合成樹脂(中敷クッション部)
機能
衝撃吸収、耐滑性