荘快堂
祭たび テクノクッション 小馳7枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
24
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
白
白
黒
紺
全33種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53284158
品番
M-26-7
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
3重構造衝撃吸収カップインソール入/耐滑縫付底
用途
祭り・舞台稽古・トレーニング
サイズ(cm)
24
機能
耐滑性、衝撃吸収
色
白
材質(アッパー)
綿+金属
靴タイプ
足袋
材質(ソール)
ゴム+合成樹脂