曜日別特売
M-26-7 祭たび テクノクッション 小馳7枚 荘快堂 53284273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

祭たび テクノクッション 小馳7枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード53284273品番M-26-7
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

3重構造衝撃吸収カップインソール入/耐滑縫付底

用途
祭り・舞台稽古・トレーニング
サイズ(cm)24.5機能耐滑性、衝撃吸収材質(アッパー)綿+金属靴タイプ足袋材質(ソール)ゴム+合成樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする