曜日別特売
M-33-7 飛脚たび 小馳7枚 荘快堂 53284483

M-33-7 飛脚たび 小馳7枚 荘快堂 53284483
M-33-7 飛脚たび 小馳7枚 荘快堂 53284483
M-33-7 飛脚たび 小馳7枚 荘快堂 53284483
M-33-7 飛脚たび 小馳7枚 荘快堂 53284483
M-33-7 飛脚たび 小馳7枚 荘快堂 53284483
M-33-7 飛脚たび 小馳7枚 荘快堂 53284483

飛脚たび 小馳7枚

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード53284483品番M-33-7
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

厚底軽量三重衝撃吸収底
生地延びを防ぐ甲と踵のステッチ縫い

サイズ(cm)24材質(アッパー)綿+金属靴タイプ足袋材質(ソール)ゴム+合成樹脂(中敷クッション・エアー部)機能軽量、衝撃吸収
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: お祭り用
農・林・水産業

通常の足袋とは違いクッション性があるので、アスファルトの上を長時間歩いても足が痛くならないので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする