泰興
リプロンFロープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
長さ(m)
15
15
30
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
53285138
品番
16mm×15m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
軽比重ながら強度が高く、吸水性が無いため、堅くなりにくい。色付き(黄色)であるため、注意喚起しやすく、またほかのロープとの混同を防ぐのにも適しています。
用途
水平親綱として使用可
ロープ径(Φmm)
16
長さ(m)
15
材質
PP(ポリプロピレン)
色
黄