曜日別特売
KN-3 ノンキー 啓文社 53285183

ノンキー

(6件のレビュー)
高さ調整範囲(mm)220~310
内容量1台注文コード53285183品番KN-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

長時間の作業でも疲れません!
アイデアしだいで使い方いろいろ。
あらゆる作業で大活躍!!
さびにくく、いつまでも美しい光沢キープ。

質量(kg)4.9全長×全幅W×全高(mm)630×210×380高さ調整範囲(mm)220~310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53285174
2023-02-21
用途: 芝出荷 結束作業
農・林・水産業

実は20年以上前に同じ物を買って使っています。
椅子の回る物や高さ調節できる物も買ってみましたが、
やはりノンキーが1番使いやすく
今回主人と娘の分を購入しました

2が参考にしています
対象商品 : 53285165
2023-05-29
用途: 作業
その他業種

安定性があり頑丈です。
ただ、平坦な道以外はうまく進まないので、そのため座って移動するのは難しいです。移動するたびに持ち上げないといけないので少し手間です、

対象商品 : 53285165
2023-05-20
用途: 作業
その他業種

ブラッシングのため購入しましたが、機能は良いのですが車輪が固く進みにくいです。個体差かもしれませんが自分で操作できないためストレスで不便です。ただ高さはあっているので今迄より凄く楽になりました。座面はグラグラせず安定しており見た目も。可愛いし座り心地もいいのですが、移動しにくいので。
参考になればと思いレビューしました。

対象商品 : 53285165
2022-05-24
用途: 庭の草取り
医療・福祉・介護関連業

椅子の部分の座り心地は、良好です。
タイヤも厚みがあり安定しています。
高さも変えられるので父も喜んでいます。

対象商品 : 53285165
2022-03-02
用途: 畑の除草や植え付け
BM House建設業・工事業

シートが回ります。シート地も硬すぎず良くて、作りに剛性感があります。畑作業をする父親に誕生日プレゼントとして購入。大変喜ばれました。^^

対象商品 : 53285165
2020-08-09
用途: 畑の草引き
農業農・林・水産業

この商品は高さも丁度良く、座った位置での作業に最適
畑の畝と畝の間溝の部分にぴったりで申し分ない。座り作業に大変安定している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする