7051 パネルソー 導突硬木 240 岡田金属工業所 53285287

 

7051 パネルソー 導突硬木 240 岡田金属工業所 53285287
7051 パネルソー 導突硬木 240 岡田金属工業所 53285287
7051 パネルソー 導突硬木 240 岡田金属工業所 53285287
7051 パネルソー 導突硬木 240 岡田金属工業所 53285287

パネルソー 導突硬木 240

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1丁注文コード53285287品番7051
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

縦・横・斜め挽き!木目の方向に関係なく精密切断が可能!
冬目に負けない・ぶれない、スムーズな切り始め。
使うほど手に馴染む本桐柄。
50mmまでの材料が切断できます。
替刃式なので経済的です。

用途
堅木の切断や精密加工(細工)に。
黒檀、紫檀、ウォルナット、カシ、サクラ、ナラ、ケヤキなどの切断に。
刃渡り(mm)240ピッチ(mm)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)72×566桐柄刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.43のこぎり板厚(mm)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする