岡田金属工業所(ゼットソー)
パネルソー 導突硬木 240 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
53285296
品番
7052
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
縦・横・斜め挽き!木目の方向に関係なく精密切断が可能!
冬目に負けない・ぶれない、スムーズな切り始め。
50mmまでの材料が切断できます。
用途
堅木の切断や精密加工(細工)に。
黒檀、紫檀、ウォルナット、カシ、サクラ、ナラ、ケヤキなどの切断に。
刃渡り(mm)
240
ピッチ(mm)
1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
75×308
刃先処理
ハード・インパルス
切り幅(mm)
0.43
のこぎり板厚(mm)
0.3