曜日別特売
M8 プラグアンカー ステンレス製 モノタロウ 53296453

 

M8 プラグアンカー ステンレス製 モノタロウ 53296453
M8 プラグアンカー ステンレス製 モノタロウ 53296453
M8 プラグアンカー ステンレス製 モノタロウ 53296453
モノタロウ

プラグアンカー ステンレス製

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ねじ径M8
全長(mm)35
ドリル径(Φmm)12.5
外径(Φmm)12
内容量1パック(10本)注文コード53296453品番M8
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。

用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。ドリル径(Φmm)12.5穿孔長(mm)39ねじ径M8外径(Φmm)12全長(mm)35材質SUS304引張強度(kN)10.8材質(外筒)SUS304
注意
※用途以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53296453
2021-03-12
用途: コンクリート床に支柱固定時
電気・ガス・熱供給・水道業

商品に全く問題はありませんでしたが、この商品の施工に必要なドリル径、穿孔長等の情報を、商品袋のラベルなどに記載があればより良いと感じました。(他社製品にはあり)
現状Webサイトの商品説明欄に小さく施工情報があり、現場で確認するのが大変でした。
因みに、RED BOOK vol.16(2020秋)ネジ・ボルト編の<P274>本商品説明記載の情報は誤記があります。(穿孔長の寸法)

3が参考にしています
対象商品 : 53296453
2021-05-19
用途: 宅配ボックスのアンカー

宅配ボックス固定のためのアンカーを8本打つのに、コスパを考えて購入。タイル・コンクリートに穴を40㎜程あけ、打ち込んで寸切を使うことで、予定どおり問題なく固定できて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 53296453
2020-12-01
用途: 固定用

サンコーテクノ グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)と一緒に買い、比べてみた。
違いは先端コマの刻印の有る無しだけだった。
価格を比較し今後モノタロウ製を使う事にした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2429:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする