S-AIR EUROスタイルフードインベスト 05902 (服のみ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53297266 品番05902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,750
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

大胆にエッジを効かせた切替配色でEURO感を感じさせるデザインに加え、軽量かつソフトな風合いの高密度素材によって、使いまわしの良さも約束

シルバーグレー サイズ5L 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)72 胸囲(cm)146 肩幅(cm)55 仕様レザー長ポケット、デザイン釦、内ポケット、フードイン、袖パイピング、風抜け防止高密度素材、軽量、形態安定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53297266
2020-08-10
用途:
畑仕事の時に
建設業・工事業

思っていたより、物が良かったですね
到着するまでに、5日くらいと書いてありましたけど、予想より早く届いて良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする