S-AIR(シンメン)
S-AIR フードインハーフジャケット 05811 (服のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
4L
M
L
3L
4L
5L
S
色
シルバーグレー
ネイビー
シルバーグレー
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53298779
品番
05811
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,730
販売価格(税別)
¥
4,300
バスケットに入れる
ヘルメット着用時に頭にも空気を循環させるフードを完備し、幅広いシーンでの活躍を可能にしたS‐AIRハイスペックモデル
色
シルバーグレー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
72
胸囲(cm)
142
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
25
仕様
フードイン、右胸ツインポケット、風抜け防止加工、形態安定性、撥水加工、軽量、左胸ペンポケット