※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ DCGT-01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.2
注文コード
53301765
品番
DCGT070202F-01 SH7025
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーナーR
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
【水平方向】7.8
厚さ(mm)
2.38
最大切込深さ(mm)
0.4
切込深さ(mm)
最小0.1
内接円(mm)
6.35
取付穴径(Φmm)
2.8
コーナーR(mm)
0.2
最大送り(mm)
0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小送り(mm)
0.03
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります