曜日別特売
DCGT070204F-01 SH7025 チップ DCGT-01 タンガロイ 53301774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCGT070204F-01 SH7025 チップ DCGT-01 タンガロイ 53301774
DCGT070204F-01 SH7025 チップ DCGT-01 タンガロイ 53301774

チップ DCGT-01

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.4注文コード53301774品番DCGT070204F-01 SH7025
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
切刃長さ(mm)【水平方向】7.8厚さ(mm)2.38最大切込深さ(mm)0.4切込深さ(mm)最小0.1内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.8コーナーR(mm)0.4最大送り(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.03
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする