EPGT03X104F-JS SH7025 チップ EPGT-JS タンガロイ 53301930

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPGT03X104F-JS SH7025 チップ EPGT-JS タンガロイ 53301930
EPGT03X104F-JS SH7025 チップ EPGT-JS タンガロイ 53301930

チップ EPGT-JS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.4注文コード53301930品番EPGT03X104F-JS SH7025
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
厚さ(mm)1.39切刃長さ(mm)【水平方向】3.7最大切込深さ(mm)0.5切込深さ(mm)最小0.06内接円(mm)3.57取付穴径(Φmm)1.9コーナーR(mm)0.4最大送り(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.05
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする