※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ TPGT-JS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.2
注文コード
53302167
品番
TPGT070102F-JS SH7025
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナーR・コーナー半径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
1.59
切刃長さ(mm)
【水平方向】7.6
最大切込深さ(mm)
0.5
切込深さ(mm)
最小0.1
内接円(mm)
4.37
取付穴径(Φmm)
2.58
コーナーR(mm)
0.2
最大送り(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小送り(mm)
0.02
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります