※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ VBGT-JP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.05
注文コード
53302246
品番
VBGT110300FN-JP SH7025
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・コーナー半径Re
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現。
用途
精密仕上げ切削
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
【水平方向】11.2
最大切込深さ(mm)
2.5
切込深さ(mm)
最小0.05
内接円(mm)
6.35
取付穴径(Φmm)
2.8
コーナーR(mm)
0.05
最大送り(mm)
0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小送り(mm)
0.02