※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ WBGTR/L-JS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.1
注文コード
53302325
品番
WBGT030101FR-JS SH7025
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーナーR・形状
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
【水平方向】3.39
厚さ(mm)
1.59
勝手
【インサート】R
最大切込深さ(mm)
0.5
切込深さ(mm)
最小0.1
内接円(mm)
3.97
取付穴径(Φmm)
2.3
コーナーR(mm)
0.1
最大送り(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小送り(mm)
0.01
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります