WBGT030102FL-JS SH7025 チップ WBGTR/L-JS タンガロイ 53302334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WBGT030102FL-JS SH7025 チップ WBGTR/L-JS タンガロイ 53302334
WBGT030102FL-JS SH7025 チップ WBGTR/L-JS タンガロイ 53302334

チップ WBGTR/L-JS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.2注文コード53302334品番WBGT030102FL-JS SH7025
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
切刃長さ(mm)【水平方向】3.39厚さ(mm)1.59勝手【インサート】L最大切込深さ(mm)0.5切込深さ(mm)最小0.1内接円(mm)3.97取付穴径(Φmm)2.3コーナーR(mm)0.2最大送り(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.02
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする