曜日別特売
J10ER015BF SH7025 チップ J10ER/L タンガロイ 53302474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J10ER015BF SH7025 チップ J10ER/L タンガロイ 53302474
J10ER015BF SH7025 チップ J10ER/L タンガロイ 53302474

チップ J10ER/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード53302474品番J10ER015BF SH7025
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
厚さ(mm)3.18勝手R最大切込深さ(mm)3切込深さ(mm)最小0.01内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)3コーナーR(mm)0.15最大送り(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.03
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする