曜日別特売
DCGT11T302F-01 SH7025 チップ DCGT-01 タンガロイ 53302946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCGT11T302F-01 SH7025 チップ DCGT-01 タンガロイ 53302946
DCGT11T302F-01 SH7025 チップ DCGT-01 タンガロイ 53302946

チップ DCGT-01

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.2注文コード53302946品番DCGT11T302F-01 SH7025
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
切刃長さ(mm)【水平方向】11.6厚さ(mm)3.97最大切込深さ(mm)0.4切込深さ(mm)最小0.1内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)4.4コーナーR(mm)0.2最大送り(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.03
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする