曜日別特売
JTTR3010F SH7025 チップ JTTR/L タンガロイ 53303357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JTTR3010F SH7025 チップ JTTR/L タンガロイ 53303357
JTTR3010F SH7025 チップ JTTR/L タンガロイ 53303357

チップ JTTR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード53303357品番JTTR3010F SH7025
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
厚さ(mm)3.18ねじピッチ【最大】1【最小】0.5勝手R内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.1ねじ山【X 方向位置】1.1【数/インチ】最大48、最小25RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする