オープン工業
吊り下げ名札 リール式 レザー調ヨコ名刺 1枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
黒
黒
青
赤
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53303375
品番
NL-25P-BK
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ビジネスカジュアルな服装にも合う名札。 名札をつけて仕事モードへ切り替えましょう。 スタイリッシュな名札でコーディネートも楽しめ、 リールタイプでIDカードの読み取りもスマートに。
仕様
中紙付
材質
ケース:樹脂シート、ひも:再生樹脂
色
黒
サイズ
名刺
寸法(幅W×高さH)(mm)
中紙:90×55、表示寸法:86×49
外寸(幅W×高さH)(mm)
ケース:103×80
ひも長(cm)
約90
ケース
ソフトタイプ レザー調 ヨコ名刺サイズ 2ポケット
ひも幅(cm)
約0.1
ひもタイプ
ループクリップ リール式
リール機能
リール式