オープン工業
スマートフォン用 ストラップ 医療用 160cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
53303427
品番
NX-209P-RD
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
金属フック付、ホルダーシート付
材質
ひも:再生樹脂
ひも長(cm)
最長約160
グリーン購入法
適合
ひも幅(cm)
約1.5